{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 110 mm | |
Spannutenlänge Lc | 140 mm | |
Gesamtlänge L | 205 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 20 | |
EAN / GTIN | 4045197010605 | |
Herstellernummer | 114020 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
45,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
72,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Nenn-⌀ DC | 20 | 20 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 140 | 140 |
Schaft-⌀ Ds | 13 | 16 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 110 | 110 |