{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197009623 | |
Herstellernummer | 114020 1,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 1,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 270 Stück sofort lieferbar
0,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 230 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
2,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 617 Stück sofort lieferbar
1,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
770 Stück sofort lieferbar
1,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Nenn-⌀ DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schaft-⌀ Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |