{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,7 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 7,7 | |
EAN / GTIN | 4062406235161 | |
Herstellernummer | 113265 7,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
19,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
21,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
3,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | TiN | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | grün | ohne | ohne | ohne | ohne | blau | ohne |
Nenn-⌀ DC | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |