{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,7 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 4,7 | |
EAN / GTIN | 4062406234560 | |
Herstellernummer | 113265 4,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |