{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,6 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 7,6 | |
EAN / GTIN | 4062406235147 | |
Herstellernummer | 113265 7,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
19,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
3,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | 37 mm |
Schaft-⌀ Ds | 7,6 mm | 7,6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25,6 mm | 25,6 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |