{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,3 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406234683 | |
Herstellernummer | 113265 5,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 62 mm | 62 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | 26 mm |
Schaft-⌀ Ds | 5,3 mm | 5,3 mm |