{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 4,6 | |
EAN / GTIN | 4062406234546 | |
Herstellernummer | 113265 4,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 58 mm | 58 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | 24 mm |
Schaft-⌀ Ds | 4,6 mm | 4,6 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |