{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,3 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406235284 | |
Herstellernummer | 113265 8,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
3,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 79 mm | 79 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 8,3 mm | 8,3 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |