{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 4,9 | |
EAN / GTIN | 4062406234607 | |
Herstellernummer | 113265 4,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
632 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
429 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
709 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm |