{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197005571 | |
Herstellernummer | 113230 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
434 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
895 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | blau | grün | ohne | grün | ohne |
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |