{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 56 mm | |
Gesamtlänge L | 111 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006172 | |
Herstellernummer | 113230 14,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E N 14,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
55,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
46,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
35,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 14,5 | 14,5 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Typ | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34,3 | 92,3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |