{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 15,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 58 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 15,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006196 | |
Herstellernummer | 113230 15,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E N 15,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
72,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
60,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
43,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | TiN | TiN |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Spitzenwinkel | 130 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34,8 | 96,8 |