{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,6 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197005472 | |
Herstellernummer | 113230 4,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E N 4,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 027 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 58 | 80 |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,6 | 4,6 |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 130 | 118 |
Typ | N | N |