{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 2 | |
EAN / GTIN | 4045197005212 | |
Herstellernummer | 113230 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
683 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 555 Stück sofort lieferbar
1,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiN |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2 | 2 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |