{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,7 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 12 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197005281 | |
Herstellernummer | 113230 2,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 2,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
864 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
0,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |