Kurzbohrer mit 3 Spannflächen HSS-E 5,5 mm

Artikel-Nr.: 113001 5,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,02 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
406 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 5,5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 1897
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Schaft Drei-Spannflächenschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 19,8 mm
    Spannutenlänge Lc 28 mm
    Gesamtlänge L 66 mm
    Schaft-⌀ Ds 5,5 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113001 5,5
    EAN / GTIN 4045197749727
    Herstellernummer 113001 5,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiler und robuster Kurzbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb