{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113001 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749864 | |
Herstellernummer | 113001 11,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer mit 3 Spannflächen HSS-E, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
15,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
23,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
51,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
42,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
24,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
39,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
44,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
88,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
73,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
39,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
32,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Schaft-⌀ Ds | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm |