{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Centron® | |
Nominale ⌀ D | 40 | |
Boortoepassing | Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Basisdeelmaat | 40 | |
Schroef voor basisdeel | 239655 20IP1 | |
Centreerpunt-maat | 40 | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 239655 8IP2 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Article number | 236650 40 | |
EAN / GTIN | 4047109025714 | |
Manufacturer number | V46 50400 |