CLEANING Tower typ H pojazdný L

Č. pol.: 987103 L
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
    Séria Cleaning Tower
    Výška 2 290 mm
    Šírka 750 mm
    Hĺbka 750 mm
    Úžitková šírka 690 mm
    Úžitková hĺbka 180/ 330 mm
    ⌀ kolesa 125 mm
    Nosnosť 150 kg
    Hmotnosť 96 kg
    Druh produktu Stanica na čistenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 987103 L
    EAN/GTIN 4062406588922
    Číslo výrobcu 987103 L

    Popis

    Prevedenie:

    Modulárna čistiaca veža pre priamy prístup k čistiacim zariadeniam. CLEANING Tower asymetrický tvar H je zaťažiteľný z oboch strán. V spodnej priehradke sú 4 zberače recyklovateľných materiálov č. 987125 veľ. 25. Menšia priehradka je vhodná na skladovanie čistiacich prostriedkov a vybavenia.
    Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom Easyfix. Všetky vonkajšie steny a stredná stena majú na všetkých stranách dierované priečky □ 9×9 mm v rastri 37 mm na umiestnenie príslušenstva na dierované priečky a háčikov a držiakov Easyfix. Na rýchlu vizualizáciu slúži nadstavec antracitovej farby s piktogramom čistenia. Voliteľné uzamykateľné dvere vo veľ. L poskytujú bezpečné uloženie. Dvierka nie je možné kombinovať s držiakom papierových kotúčov.

    Rozsah dodávky:

    CLEANING Tower H-Form asymetrická; ndastavec č.955476 veľ. L; 2 x Rukoväť č. 955496 veľ. 1.
    So 4 otočnými kolieskami, ⌀ 125 mm, 2 s parkovacími brzdami.

    Lakování:

    Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka