{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Séria | Cleaning Tower | |
Výška | 2 140 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Úžitková šírka | 690 mm | |
Úžitková hĺbka | 180/ 330 mm | |
Nosnosť | 150 kg | |
Hmotnosť | 96 kg | |
Druh produktu | Stanica na čistenie |
Číslo položky | 987102 L | |
EAN/GTIN | 4062406588915 | |
Číslo výrobcu | 987102 L | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |