GARANT Uni Line Tower v tvare H asymetrický stacionárna, Typ: L

Č. pol.: 987104 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
Séria Cleaning Tower
Výška 1 920 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 750 mm
Úžitková šírka 690 mm
Úžitková hĺbka 180/ 330 mm
Hmotnosť 92 kg
Druh produktu Stanica na čistenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 987104 L
EAN/GTIN 4062406587888
Číslo výrobcu 987104 L
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií.
GARANT Uni Line Tower asymetrický tvar H je zaťažiteľný z oboch strán. V spodnej priehradke sú 2 nádoby na zber druhotných surovín č. 987125 veľ. 25 alebo č. 987110 veľ. 45. Menšia priehradka je vhodná na skladovanie čistiacich prostriedkov a vybavenia.
Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom GARANT easyFix. Všetky vonkajšie steny a stredná stena majú na všetkých stranách dierované priečky □ 9×9 mm v rastri 37 mm na umiestnenie príslušenstva na dierované priečky a háčikov a držiakov GARANT easyFix. Na rýchlu vizualizáciu môže slúžiť voliteľný nadstavec antracitovej farby s piktogramom čistenia. Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia. Dvierka nie je možné kombinovať s držiakom papierových kotúčov.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.

Poznámka:

Ďalšie príslušenstvo ako piktogramy, police, zásuvky a dvierka nájdete pod číslom 955474955499.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka