{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Séria | Base-Tec | |
Prevedenie | s kolieskami | |
⌀ sedadla | 400 mm | |
⌀ základne | 640 mm | |
Prestavenie výšky Druh | prstenec | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah | 430 mm - 600 mm | |
Materiál Sedadlo | látka | |
Materiál základňa | Plast | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Základňa Prevedenie | rolová súprava | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Kolieska Prevedenie | mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Stolička |
Číslo položky | 965411 | |
EAN/GTIN | 4016849571799 | |
Číslo výrobcu | 9468H-CI01 |