Pracovná otočná stolička, drevo, s klzákmi

Č. pol.: 965330
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť Stolička 120 kg
    Séria Base-Tec
    Prevedenie bez koliesok
    Šírka sedu 430 mm
    Hĺbka sedu 400 mm
    Operadlo Výška 340 mm
    ⌀ základne 680 mm
    Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
    Prestavenie výšky Rozsah 420 mm - 600 mm
    Prestavenie sklonu sedu nie
    Materiál Sedadlo bukový multiplex
    Materiál základňa Oceľ
    Základňa Prevedenie klzák
    Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
    Pár operadiel na ruky Možná adaptácia nie
    Norma DIN 68877
    Druh produktu Pracovná otočná stolička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 965330
    EAN/GTIN 4016849295404
    Číslo výrobcu 9650H-3000

    Popis

    Prevedenie:

    Sedadlo a operadlo z viacnásobne lepeného bukového multiplexu, lakované prírodnou farbou, umývateľné a necitlivé.
    Sedadlo (šírka × hĺbka): 430 × 400 mm. Výška operadla: 340 mm.

    Norma:

    DIN 68877

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka