{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 2,5 mm | |
Vyrovnanie výšky | 25 | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Sklon nastaviteľný | 0 − 35 Stupeň | |
Hmotnosť | 14 kg | |
Druh produktu | Opierka na nohy |
Číslo položky | 965685 | |
EAN/GTIN | 4045197708601 | |
Číslo výrobcu | 965685 |