Otočná stolička, drevo, s kolieskami

Č. pol.: 965391
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Base-Tec
Prevedenie s kolieskami
⌀ sedadla 400 mm
⌀ základne 640 mm
Prestavenie výšky Druh prstenec
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 430 mm - 600 mm
Materiál Sedadlo bukový multiplex
Materiál základňa Plast
Základňa Prevedenie rolová súprava
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Kolieska Prevedenie mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Hmotnosť 9 kg
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965391
EAN/GTIN 4016849295534
Číslo výrobcu 9468H-3000

Popis

Prevedenie:

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z buku Multiplex nalakovaná v prírodnej farbe.
⌀ základne 640 mm.
⌀ sedadla 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka