{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Séria | Base-Tec | |
Prevedenie | vysoká výška sedenia | |
Šírka sedu | 430 mm | |
Hĺbka sedu | 400 mm | |
Operadlo Výška | 340 mm | |
⌀ základne | 680 mm | |
Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky | |
Prestavenie výšky Rozsah | 570 mm - 840 mm | |
Prestavenie sklonu sedu | nie | |
Materiál Sedadlo | bukový multiplex | |
Materiál základňa | Oceľ | |
Základňa Prevedenie | klzák s opierkou na nohy | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | nie | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 965332 | |
EAN/GTIN | 4016849295428 | |
Číslo výrobcu | 9651H-3000 |