{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Séria | Base-Tec | |
Prevedenie | vysoká výška sedenia | |
⌀ sedadla | 350 mm | |
⌀ základne | 680 mm | |
Prestavenie výšky Druh | prstenec | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah | 570 mm - 850 mm | |
Nosnosť | 120 kg | |
Materiál Sedadlo | PU-pena | |
Materiál základňa | Plast | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Základňa Prevedenie | klzák s opierkou na nohy | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Stolička |
Číslo položky | 965397 | |
EAN/GTIN | 4016849295633 | |
Číslo výrobcu | 9469H-2000 |