Otočná stolička, látkový sedák, s klzákmi

Č. pol.: 965410
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť Stolička 120 kg
    Séria Base-Tec
    Prevedenie bez koliesok
    ⌀ sedadla 400 mm
    ⌀ základne 640 mm
    Prestavenie výšky Druh prstenec
    Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
    Prestavenie výšky Rozsah 430 mm - 600 mm
    Materiál Sedadlo látka
    Materiál základňa Plast
    Farba Materiál sedadla čierna
    Základňa Prevedenie klzák
    Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
    Norma DIN 68877
    Druh produktu Stolička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 965410
    EAN/GTIN 4016849572345
    Číslo výrobcu 9467H-CI01

    Popis

    Prevedenie:

    5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z mäkkého čalúnenia s čiernou ochranou hrán po celom obvode.
    ⌀ základne 640 mm.
    ⌀ sedadla 400 mm.

    Norma:

    DIN 68877

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka