Otočná stolička, drevo, s klzákmi

Č. pol.: 965390
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Base-Tec
Prevedenie bez koliesok
⌀ sedadla 400 mm
⌀ základne 640 mm
Prestavenie výšky Druh prstenec
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 430 mm - 600 mm
Materiál Sedadlo bukový multiplex
Materiál základňa Plast
Základňa Prevedenie klzák
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Hmotnosť 6,5 kg
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965390
EAN/GTIN 4016849295527
Číslo výrobcu 9467H-3000

Popis

Prevedenie:

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z buku Multiplex nalakovaná v prírodnej farbe.
⌀ základne 640 mm.
⌀ sedadla 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.