Úsporný držiak na rolky Easyfix 5

Č. pol.: 955798 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 185 mm
Šírka 304 mm
Hĺbka 217 mm
Úžitková šírka 278 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Druh produktu Držiak úsporných kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955798 5
EAN/GTIN 4062406573584
Číslo výrobcu 955798 5

Popis

Prevedenie:

Plastový držiak úsporných kotúčov s hliníkovou vložkou (veľkosť 3 a 5) Spona na drôt ⌀ 6 mm. Hĺbku drôteného držiaka je možné nastaviť tak, aby bolo možné pripevniť rôzne úložné boxy rovnakej veľkosti.
Rozmery najmenšieho boxu: 205 × 205 mm, rozmery najväčšieho boxu: 312 × 312 mm. (Základná veľkosť boxu: rolky GARANT/VSM, šírka 56 mm).
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.
Vhodný pre 5 úsporných kotúcov.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka