{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Pracovný stôl výška | 950 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 12×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | vario | |
Výška | 950 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Zásuvková skrinka Výška | 300 mm | |
Zásuvková skrinka Šírka | 400 mm | |
Zásuvková skrinka Hĺbka | 650 mm | |
Zásuvková skrinka Úžitková výška | 225 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 300 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 12 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
Počet zásuviek | 2 | |
Hmotnosť | 69 kg | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 922054 1000/2 | |
EAN/GTIN | 4062406083564 | |
Číslo výrobcu | 922054 1000/2 |