{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovného stola | 850 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 250 kg | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Series (Séria) | vario; vario | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka dosky | 750 mm | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Počet pevných koliesok bez parkovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou | 2 | |
Koliesko⌀ pevné koliesko | 125 mm | |
Koliesko⌀ otočné koliesko | 125 mm | |
Materiálové koleso | Polyuretán | |
Počet zásuviek | 0 | |
Maximálna nosnosť zariadenia vodiča | 250 kg | |
Materiál pracovnej dosky | bukový multiplex | |
ComfortClose | nie | |
Nárazník | nie | |
Posuvná rukoväť | nie | |
s nízkym úponom | nie | |
Bežiaci povrch bez stopy | Áno | |
Hmotnosť | 50,3 kg | |
Typ výrobku | prenosný pracovný stôl |
Číslo položky | 923504 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406118303 | |
Číslo výrobcu | 923504 1000 |