Kontajner 16G so zásuvkami 300/2

Č. pol.: 927300 300/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 300 mm
    Šírka 400 mm
    Hĺbka 650 mm
    Úžitková výška 225 mm
    Úžitková šírka 350 mm
    Výška čela zásuvky 75 mm; 150 mm
    Zásuvky Úžitková šírka 300 mm
    Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
    Zásuvky Úžitková šírka v G 12
    Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
    Úžitková výška pre zásuvky 225 mm
    Počet zásuviek 2
    Počet výsuvných políc 0
    Počet dvier 0
    Hmotnosť 24,7 kg
    Druh produktu Korpus pracovného stolu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927300 300/2
    EAN/GTIN 4062406108120
    Číslo výrobcu 927300 300/2

    Popis

    Prevedenie:

    Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

    Osazení:

    Výška cela zásuvky mm: 75, 150

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka