Súprava protišmykových rohoží do zásuviek, 5-dielne, Rozmer v G: 12X20

Č. pol.: 951885 12X20
Nastavte cenu 5 ks (5,27 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Protišmykový kotúc Exact súprava 5 ks 500 x 300 mm
Prevedenie rez
Šírka 300 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 12
Hĺbka v G 20
Hrúbka 2 – 3 mm
vhodné pre zásuvky v G 12×20G
Druh produktu Protišmyková rohož

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 951885 12X20
EAN/GTIN 4063104000495
Číslo výrobcu 80600539
Výrobca TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Popis

Prevedenie:

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (skúška zápalnosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformačné a odtlačkové vlastnosti). Predpisy REACH sú splnené.

Poznámka:

Bez priľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka