Zásuvka 75

Č. pol.: 927500 75
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 12×20G
    Výška vpredu 75 mm
    Úžitková výška 50 mm
    Úžitková šírka 300 mm
    Úžitková hĺbka 500 mm
    Úžitková šírka v G 12
    Úžitková hĺbka v G 20
    so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
    Rozsah použitia Korpus pracovného stolu
    Hmotnosť 7,1 kg
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927500 75
    EAN/GTIN 4062406109783
    Číslo výrobcu 927500 75

    Popis

    Prevedenie:

    Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

    Vhodné pro:

    Všetky skrinky 16 G.

    Lakování:

    Korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka