{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 225 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spitzen-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nie | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nie | |
Spitze austauschbar | nie | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Číslo položky | 719890 A3 | |
EAN/GTIN | 4003773048749 | |
Číslo výrobcu | 49 11 A3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A3
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
25 kus/y s okamžitým dodaním
24,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
IDR 18.35
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|||
Backenform | gerade | 45° angled | straight | straight |
Norm | DIN 5254 A | similar to DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Oberfläche | grau atramentiert | chemically blacked | black | chemically blacked |
Spitzen-⌀ | 2,3 mm | 2.3 mm | 2.3 mm | 2.3 mm |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | Outer ring, angled | Outer ring, straight | Outer ring, straight |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Spitze austauschbar | nie | nie | nie | nie |