{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použite kliešte na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | |
Celá dĺžka | 210 mm | |
Pre vonkajšie poistné krúžky-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Top⌀ | 2,3 mm | |
Štandard | DIN 5254 B | |
Tvar | B | |
Tvar čeľuste | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
S medznou zarážkou | nie | |
Spoj s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s uzamykacím zariadením | nie | |
Hrot vymeniteľný | nie | |
Typ výrobku | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719890 A31 | |
EAN/GTIN | 4003773048848 | |
Číslo výrobcu | 49 21 A31 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
26,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
20,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľuste | 90° zalomené | 90° zalomené | 90° zalomené |
Celá dĺžka | 210 mm | 210 mm | 225 mm |
Top⌀ | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Materiál | špeciálna oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Pre vonkajšie poistné krúžky-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Hrot vymeniteľný | nie | nie | nie |
Typ výrobku | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |