{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 320 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotov | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719890 A4 | |
EAN/GTIN | 4003773048756 | |
Číslo výrobcu | 49 11 A4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
42,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
27,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
32,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
311 kus/y s okamžitým dodaním
25,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | rovné | 45° zalomené | rovné | rovné |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Povrch | šedo atramentované | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
⌀ hrotov | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Materiál | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie | nie |