{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 320 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotov | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719905 A4 | |
EAN/GTIN | 4045197493095 | |
Číslo výrobcu | 719905 A4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kliešte na poistné krúžky A4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
25,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
27,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
32,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | rovné | 45° zalomené | rovné |
Celková dĺžka | 320 | 320 | 320 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna |
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | vonkajší krúžok šikmý | vonkajší krúžok rovný |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie |