{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 19 mm - 60 mm | |
⌀ hrotov | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Tvar | B | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719905 A21 | |
EAN/GTIN | 4045197493125 | |
Číslo výrobcu | 719905 A21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kliešte na poistné krúžky A21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
581 kus/y s okamžitým dodaním
15,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
18,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | 90° zalomené | 90° zalomené |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna |
⌀ hrotov | 1,8 | 1,8 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |