{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 135 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 3 mm - 10 mm | |
⌀ hrotov | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky |
719905 A0
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197493613
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
719905 A0
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |