{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 19 mm - 60 mm | |
⌀ hrotov | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719890 A2 | |
EAN/GTIN | 4003773048732 | |
Číslo výrobcu | 49 11 A2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
495 kus/y s okamžitým dodaním
14,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 954 kus/y s okamžitým dodaním
13,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | rovné | 45° zalomené | rovné | rovné |
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Norma | DIN 5254 A | podobné ako DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ hrotov | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | vonkajší krúžok šikmý | vonkajší krúžok rovný | vonkajší krúžok rovný |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie | nie |