{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet klieští | 4 | |
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný; vnútorný krúžok rovný | |
Norma | DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ hrotov vnútorných klieští na poistné krúžky | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ hrotov vonkajších klieští na poistné krúžky | 1,25; 1,8 mm | |
celková maximálna dĺžka vnútorných klieští na poistné krúžky | 140; 180 mm | |
celková maximálna dĺžka vonkajších klieští na poistné krúžky | 140; 185 mm | |
Skladovanie v | textilné zvinovacie puzdro | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 700155 4 | |
EAN/GTIN | 4003773050056 | |
Číslo výrobcu | 00 19 57 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky v súprave pre vnútorné a vonkajšie krúžky, Počet klieští: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
95,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
73,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
65,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klieští | 4 | 4 | 4 |
Norma | DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný; vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok šikmý | vonkajší krúžok šikmý |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |