{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet klieští | 4 | |
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | |
Norma | DIN 5254 B | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
⌀ hrotov | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
celková dĺžka maximálne | 130; 130; 175; 220 mm | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 700147 4 | |
EAN/GTIN | 4045197553539 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava presných klieští na poistné krúžky, 4 dielna pre vonkajšie krúžky 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
66,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
68,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
56,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
75,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
61,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
51,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klieští | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
celková dĺžka maximálne | 130; 130; 175; 220 | 140; 180; 225; 320 | 135; 180; 225; 320 | 130; 170; 210; 305 | 140; 140; 185; 230 | 135; 135; 180; 225 |
Norma | DIN 5254 B | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 D | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ hrotov | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 |
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok šikmý | vonkajší krúžok rovný | vonkajší krúžok rovný |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | |||
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |