Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A3

Č. pol.: 719870 A3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vonkajší krúžok rovný

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok rovný
Celková dĺžka 225 mm
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 40 mm - 100 mm
⌀ hrotov 2,3 mm
Norma DIN 5254 A
Tvar A
Tvar čeľustí rovné
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál špeciálna oceľ
Materiál hrotu špeciálna oceľ
Povrch čierna
s obmedzovacím dorazom nie
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou áno
Rukoväť s blokovacím zariadením nie
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719870 A3
EAN/GTIN 4045197504128
Číslo výrobcu 719870 A3

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.
Čierne kliešte. Brúsená hlava. Rukoväti s plastovým poťahom. Kĺb s integrovanou otváracou pružinou.
Tvar A − rovné čeľuste.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vonkajšie poistné krúžky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A3

Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
18,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
17,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 858 kus/y s okamžitým dodaním
16,54 €
Tvar čeľustí rovné 45° zalomené rovné
Norma DIN 5254 A podobné ako DIN 5254 DIN 5254 A
Povrch čierna Armovacie kliešte, čierno atramentované Armovacie kliešte, čierno atramentované
⌀ hrotov 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm
Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok rovný vonkajší krúžok šikmý vonkajší krúžok rovný
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 40 mm - 100 mm 40 mm - 100 mm 40 mm - 100 mm
Vymeniteľný hrot nie nie nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka