{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 10 mm - 25 mm | |
⌀ hrotov | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | čierna | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719870 A1 | |
EAN/GTIN | 4045197504104 | |
Číslo výrobcu | 719870 A1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním
15,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
13,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 550 kus/y s okamžitým dodaním
12,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | rovné | 45° zalomené | rovné |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Povrch | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
⌀ hrotov | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Materiál | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |