{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 mm - 25 mm | |
⌀ hrotov | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | Áno | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719790 J1 | |
EAN/GTIN | 4003773048527 | |
Číslo výrobcu | 48 11 J1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presné kliešte na poistné krúžky J1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
18,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 165 kus/y s okamžitým dodaním
12,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Celková dĺžka | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
⌀ hrotov | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Materiál | špeciálna oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie | nie |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |