{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 165 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 19 mm - 60 mm | |
⌀ hrotov | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | Áno | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719790 J21 | |
EAN/GTIN | 4003773048640 | |
Číslo výrobcu | 48 21 J21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
21,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním
13,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | 90° zalomené | 90° zalomené | 90° zalomené |
Tvar | D | D | D |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Celková dĺžka | 165 mm | 165 mm | 180 mm |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |