{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 130 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 mm - 25 mm | |
⌀ hrotov | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | Áno | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719790 J11 | |
EAN/GTIN | 4003773048633 | |
Číslo výrobcu | 48 21 J11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Presné kliešte na poistné krúžky J11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
21,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
278 kus/y s okamžitým dodaním
12,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | D | D | D |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 ;25 | 12 ;25 | 12 ;25 |
Celková dĺžka | 130 | 130 | 135 |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok šikmý |
Materiál | špeciálna oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |