{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 305 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotov | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | Áno | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719790 J41 | |
EAN/GTIN | 4003773048664 | |
Číslo výrobcu | 48 21 J41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
31,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním
25,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | D | D | D |
Celková dĺžka | 305 mm | 305 mm | 320 mm |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Povrch | šedo atramentované | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok šikmý |
Materiál | špeciálna oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie |